すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997LE-46

品名 : 450角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーカネソウ型番MSXM-M-450
仕様450角サイズ450×450×35(H)mm
重量3.3kg充填時の蓋重量約13kg
材質本体:ステンレスSUS304
パッキン:クロロプレンゴム
モルタル充填用(充填深さ16mm)
屋内外用
密閉形(防水・防臭)
確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。
ボルト固定式の、密閉形ステンレス製です。
軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。
蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
公共建築協会評価対象品
充填用
販売価格

28,600(税抜)/ 31,460円(税込)

カタログ価格

28,600円(税抜)/31,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/22 00:05現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA997LE-41 450角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式施錠タイプ
EA997LE-43 600角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式施錠タイプ
EA997LE-46 450角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式)
EA997LE-48 600角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式)
その他関連
オプションEA997LE-50 : フロアハッチ用開閉ハンドル(ボルト固定式用)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top