すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997MJ-11A

品名 : 175x175mm 換気口用フィルター換気カバー

仕様

メーカーナスタ(Nasta)型番KS-8890PFA-SG
適用サイズ角型:146×35mm以下
丸型:φ154×35mm以下
サイズ175×41.8×175(H)mm
材質ASA樹脂重量160g
既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。
ほこりや花粉などを約80%除去(スギ花粉ならば90%以上除去)フィルター付き
吹き込みを抑える開閉機能付きで、台風などの強風の時、カバーを外して逆さに取り付けるだけで安心します。
フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ
※特殊な形状には取り付けできません。
※屋内換気口が、壁や天井から40mm以上離れていないと取り付けできない場合があります。
販売価格

2,100円(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 13:09現在)

更新
商品入数1販売単位PK
バリエーション一覧
EA997MJ-11A 175x175mm 換気口用フィルター換気カバー
EA997MJ-12A 238x238mm 換気口用フィルター換気カバー
その他関連
部品EA997MJ-13A : [EA997MJ-11A用]交換フィルター(1枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top