すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PA-20

品名 : [PS600] 1600x20mmx20m エアフィルター

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー日本バイリーン型番PS/600N
商品名フィレドン材質ポリエステル、モダアクリル
サイズ幅:1.6m
長さ:20m
厚み20(±3)mm
標準風速2.5m/s初期圧力損失90Pa
平均捕集効率82%使用温度80℃まで
重量19.5kg
『合成繊維不織布』を素材に、低圧力損失で高い捕集率をもたせた粗じん用フィルタ
複数回の洗浄が可能な高度な耐久性をもち、簡単に再生可能
外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。
主にパネル型フィルタに使用します
追加説明●フィレドンエアフィルタは“不織布”を素材としたハイクオリティエアフィルタです。
●“不織布”は読んで字のごとく“織らない布”。紙やフェルトなどの概念に有機化学と高分子化学の最先端技術を融合させた全く新しい素材です。
●用途に応じて化学合成繊維やその他の多種多様な素材を組合せて物理的、化学的特性を自由に設計することができます。
●フレキシブル性に富んだ素材からできています。
●外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして最適です。
●数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
●主にパネル型ユニットに使用します。

販売価格

171,000(税抜)/ 188,100円(税込)

カタログ価格

171,000円(税抜)/188,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 13:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1430ページ
バリエーション一覧
EA997PA-8 [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター
EA997PA-10 [PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター
EA997PA-14 [PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター
EA997PA-20 [PS600] 1600x20mmx20m エアフィルター
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1430ページ
  • エスコ便利カタログ1431ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top