すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PR-26

品名 : 640x910mm カットフィルター(整流板用)

仕様

メーカー名新北九州工業型番SR600-1W
フィルターサイズ640×910mm適合機種幅60~90cm、奥行64cmまでの整流板付レンジフード
※整流板が2枚付いているものには使用できません。
材質難燃性不織布重量55g
入数1枚
油汚れをしっかりガード!! 整流板付レンジフード用フィルター
取付テープ16片入
吸込口を覆うことで飛散する油をしっかりブロックし、清潔なキッチン空間をキープします。
フィルターには5cm間隔でラインがプリント
ご自宅の整流板付レンジフードの大きさに合わせて、簡単にカットすることが可能です。
専用の取付テープでフィルターを張り付けるだけの簡単取付
汚れたらフィルターを取り外して交換。面倒なキッチンのお掃除もストレスフリーに!
幅60~90cm、奥行64cmまでの整流板付のレンジフードに適合するサイズ
※整流板が2枚付いているものには使用できません。
※本体の材質等により取り付けできないものがございます。
難燃性のフィルターを使用
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 60

(2026/08/21 23:37現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
入数:1枚
取付テープ16片入
  • 入数:1枚\n取付テープ16片入
  • 取り付けテープ付きで、簡単取付
  • 5cm間隔のライン入り\n整流板付レンジフードの大きさに合わせて、簡単にカット可能。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top