すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RG-2

品名 : 450x1800mm すべり止めマット

仕様

メーカーリングスター型番TM-2
カラーブラックサイズ約450×1800mm
材質塩ビ系ソフトシート厚み約3mm
用途コンピューターの固定、コースター、花びんの下、工具箱の中敷き等に
より吸着が強く、プロ仕様のすべりどめマットです。
あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれを防ぎます。
ハサミで簡単にカットできるので、引出しの中や作業台等サイズに合わせて切って使用して下さい。
水洗いもできて衛生的にご使用いただけます。
防カビ
無臭
静電加工はされておりません。
使用上のご注意
本品の素材は塩ビソフトシートであり、置く素材により色写りすることもあります。
長期間或いは高温・高圧のもとでのご使用は対物表面を少々いためる場合もあります。
販売価格

2,710(税抜)/ 2,981円(税込)

カタログ価格

2,710円(税抜)/2,981円(税込)

在庫数

最新在庫: 74

(2025/12/16 06:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2404ページ

代替品

EA997RG-1
  • 品番

    EA997RG-1

  • コメント

    サイズ違い 300x1250mm

バリエーション一覧
EA997RG-1 300x1800mm すべり止めマット
EA997RG-2 450x1800mm すべり止めマット
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2404ページ
  • エスコ便利カタログ2405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top