すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997XD-27

品名 : φ5mmx100m ゴムスポンジ[NBR/ロール]

仕様

サイズ(mm)φ5長さ(m)100
材質発泡ラバー(NBR)ドラムサイズφ300×80mm
丸型スポンジドラム巻き
販売価格

24,000円(税抜)/ 26,400円(税込)

カタログ価格

24,000円(税抜)/26,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 10:46現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1417ページ
バリエーション一覧
EA997XD-26 φ3mmx100m ゴムスポンジ[NBR/ロール]
EA997XD-27 φ5mmx100m ゴムスポンジ[NBR/ロール]
EA997XD-28 φ8mmx 50m ゴムスポンジ[NBR/ロール]
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1416ページ
  • エスコ便利カタログ1417ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top