すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998AB-5A

品名 : ヘルメット(白)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.360F-1 白
頭サイズ53~61cm重量約356g
カラーホワイトひさし長約45mm
材質ヘルメット:ABS製樹脂、 
ヘッドバンド:高圧ポリエチレン樹脂 
あごひも:合成繊維
用途飛来・落下物用、墜落時保護用に。
仕様軽い穴あき(通気孔付)タイプ
スチロールライナー付
厚生労働省保護帽検定合格品
軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式あごひも付き。
ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
アイコン
販売価格

3,170円(税抜)/ 3,487円(税込)

カタログ価格

3,170円(税抜)/3,487円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/22 22:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2157ページ
バリエーション一覧
EA998AB-5A ヘルメット(白)
EA998AB-6A ヘルメット(黄)
その他関連
部品EA998AP-5 : ヘルメット用下アゴひも
部品EA998AS-2 : ヘルメット用内装
部品EA998AS-23 : 交換用スチロールライナー
オプションEA998AP-1 : ヘルメット用アゴヒモ一式(透明・スモーク)
オプションEA998AP-6 : ヘルメット用下アゴひも
オプションEA998AP-7 : ヘルメット用アゴひも
オプションEA998AP-11 : ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2156ページ
  • エスコ便利カタログ2157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top