すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998AF-14

品名 : ヘルメット(シールド付/黄・スモーク)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.391F-S-C うす黄
頭サイズ53~62cm重量544g
カラー白/スモークひさし長33mm
サイズ220×289×155(H)mmシールドサイズ174×100(H)mm
材質ヘルメット:ABS樹脂
ひさし・カバー・シールド:ポリカーボネート
あごひも:合成繊維
消臭・防臭機能アゴヒモ:備長炭入り繊維
汗止め:抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ:光触媒加工
スチロールライナー:コルコート処理
用途飛来・落下物・墜落時保護用に。
厚生労働省保護帽検定合格品
あごひも、スチローライナー付
幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(※シールドレンズは帽体内に収納できます)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
アイコン
販売価格

6,920円(税抜)/ 7,612円(税込)

カタログ価格

6,920円(税抜)/7,612円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 23:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2158ページ
バリエーション一覧
EA998AF-11 ヘルメット(シールド付/白・クリアー)
EA998AF-12 ヘルメット(シールド付/白・スモーク)
EA998AF-14 ヘルメット(シールド付/黄・スモーク)
EA998AF-15 ヘルメット(シールド付/青・スモーク)
その他関連
部品EA998AP-6 : ヘルメット用下アゴひも
部品EA998AP-7 : ヘルメット用アゴひも
部品EA998AS-25 : 交換用スチロールライナー
オプションEA998AP-1 : ヘルメット用アゴヒモ一式(透明・スモーク)
オプションEA998AP-5 : ヘルメット用下アゴひも
オプションEA998AP-11 : ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵)
ウェブカタログ画像
  • 飛来・落下物
  • 墜落

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2158ページ
  • エスコ便利カタログ2159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top