すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998AF-21

品名 : ヘルメット(シールド付/白・スモーク)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.397F-S-C 白
頭サイズ53~62cm重量527g
カラー本体:白
ひさし:スモーク
シールドレンズ:クリア
ひさし長40mm
サイズ218(W)×285(D)×155(H)mmシールドレンズサイズ幅:183mm(円周240mm)
縦長さ:120mm
材質ヘルメット:ABS製樹脂
ヘッドバンド:ポリエチレン樹脂
ひさし・シールドレズ:ポリカーボネート樹脂
内装の4つの消臭・防臭効果アゴヒモ:備長炭入り繊維
汗止め:抗菌・防臭加工素材
ハンモックテープ:光触媒加工
スチロールライナー:スチロールに臭いが付着しない加工
入数1個用途飛来・落下物、墜落時保護用に。
厚生労働省保護帽検定合格品
電器用規格適合品
電気用(使用電圧:7000V以下)
幅の広いシールド付(※シールドレンズは帽体内に収納できます)
シールドレンズは『特殊ハードコート』加工を行っているので、傷付きにくい。
ひさしにはキズが付きにくい
特殊ハードコート加工・紫外線も99.9%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりが付きにくい。
OT内装
スチロールライナー付
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
アイコン
販売価格

6,920円(税抜)/ 7,612円(税込)

カタログ価格

6,920円(税抜)/7,612円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 23:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2157ページ
その他関連
部品EA998AP-6 : ヘルメット用下アゴひも
部品EA998AP-7 : ヘルメット用アゴひも
部品EA998AS-26 : 交換用スチロールライナー
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2156ページ
  • エスコ便利カタログ2157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top