すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998BB-23A

品名 : ヘルメット(エアライト/黄)

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番0161-JZⅡ(EPA)(Y-2)T16
シリーズエアライト頭サイズ53~62cm
重量370gカラーイエロー
材質ABS樹脂用途飛来・落下物、墜落時保護
規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用、電気用)
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物、墜落時保護用、電気用
あごひも付
グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。
頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載
内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載
内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。
10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
追加説明●ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/06/14 1157)
アイコン
販売価格

3,400円(税抜)/ 3,740円(税込)

カタログ価格

3,400円(税抜)/3,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/25 19:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2156ページ
バリエーション一覧
EA998BB-21A ヘルメット(エアライト/白)
EA998BB-22A ヘルメット(エアライト/グリーン)
EA998BB-23A ヘルメット(エアライト/黄)
その他関連
部品EA998BR-4A : ヘルメット用内装
関連商品EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも
関連商品EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明)
関連商品EA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも
関連商品EA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2156ページ
  • エスコ便利カタログ2157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top