すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998BB-51

品名 : ヘルメット(通気孔付・白/クリア)

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番1610-JZV(EPA)V-1(W-3)T16
シリーズエアライト頭サイズ53~63cm
重量430gカラー本社:白
ひさし:クリア
材質PC
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物、墜落時保護用
人気の透明ひさし付き+通気孔付き
あごひも付
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得
ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」
リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。
透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。
上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。
透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。
涼しさと安全性を両立!「エアライト」
人気の透明ひさし付き+通気孔付き
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
アイコン
販売価格

5,620円(税抜)/ 6,182円(税込)

カタログ価格

5,620円(税抜)/6,182円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 18:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2157ページ
バリエーション一覧
EA998BB-51 ヘルメット(通気孔付・白/クリア)
EA998BB-52 ヘルメット(通気孔付・白/グレー)
EA998BB-53 ヘルメット(通気孔付・青/グレー)
EA998BB-54 ヘルメット(通気孔付・白/グリーン)
その他関連
部品EA998BR-3 : ヘルメット用内装
オプションEA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも
オプションEA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明)
オプションEA998BP-11 : ヘルメット用アゴひも
オプションEA998BP-16 : ヘルメット用アゴひも(透明)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2156ページ
  • エスコ便利カタログ2157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top