すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998BP-12

品名 : ヘルメット用アゴひも

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番VP-T16(No.8)
仕様あご部+耳部(No.8)サイズ180×100mm
ひも幅約15mm重量13g
材質ポリプロピレンカラーグレー
適合ヘルメットEA998BA-1~-11・BB-1~-48・-81~-108
販売価格

340円(税抜)/ 374円(税込)

カタログ価格

340円(税抜)/374円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/10/25 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2156ページ2157ページ2158ページ2159ページ2220ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA998BP-11 ヘルメット用アゴひも
    EA998BP-12 ヘルメット用アゴひも
    EA998BP-13 ヘルメット用アゴひも
    EA998BP-14 ヘルメット用アゴひも
    EA998BP-15 ヘルメット用アゴひも(透明)
    EA998BP-16 ヘルメット用アゴひも(透明)
    EA998BP-17 ヘルメット用アゴひも(透明)
    その他関連
    関連商品EA998BB-1 : ヘルメット(通気孔/シールドレンズ付/白)
    関連商品EA998BB-6 : ヘルメット(通気孔/ワイドシールドレンズ付/白)
    関連商品EA998BB-31 : ヘルメット(エアライトS/軽量コンパクト/白)
    関連商品EA998BB-32 : ヘルメット(エアライトS/軽量コンパクト/黄)
    関連商品EA998BB-36 : ヘルメット(エアライトS/通気孔付/白)
    関連商品EA998BB-37 : ヘルメット(エアライトS/通気孔付/黄)
    関連商品EA998BB-41 : ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付/白)
    関連商品EA998BB-42 : ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付/黄)
    関連商品EA998BA-1 : 防災用ヘルメット(回転式/オレンジ)
    関連商品EA998BA-11 : 防災用ヘルメット(回転式/白)
    関連商品EA998BB-82 : ヘルメット(エアライト・白/グレー)
    関連商品EA998BB-83 : ヘルメット(エアライト・黄/オレンジ)
    関連商品EA998BB-96 : ヘルメット(エアライトS/白)
    関連商品EA998BB-97 : ヘルメット(エアライトS/黄)
    関連商品EA998BB-98 : ヘルメット(エアライトS/青)
    関連商品EA998BB-101 : ヘルメット(エアライトS/通気孔付/白)
    関連商品EA998BB-102 : ヘルメット(エアライトS/通気孔付/黄)
    関連商品EA998BB-103 : ヘルメット(エアライトS/通気孔付/青)
    関連商品EA998BB-106 : ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付/白)
    関連商品EA998BB-107 : ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付/黄)
    関連商品EA998BB-108 : ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付/青)
    関連商品EA998BB-91 : ヘルメット(エアライトS/超軽量/白)
    関連商品EA998BB-92 : ヘルメット(エアライトS/超軽量/黄)
    関連商品EA998BB-93 : ヘルメット(エアライトS/超軽量/青)
    本体EA998BA-11 : 防災用ヘルメット(回転式/白)
    本体EA998BB-41 : ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付/白)
    本体EA998BB-46 : ヘルメット(エアライトS/シールド・通気孔付/白)
    本体EA998BB-91 : ヘルメット(エアライトS/超軽量/白)
    本体EA998BB-96 : ヘルメット(エアライトS/白)
    本体EA998BB-101 : ヘルメット(エアライトS/通気孔付/白)
    本体EA998BB-106 : ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付/白)
    本体EA998BB-7 : ヘルメット(通気孔/ワイドシールドレンズ付/青)
    本体EA998BB-32 : ヘルメット(エアライトS/軽量コンパクト/黄)
    本体EA998BB-33 : ヘルメット(エアライトS/軽量コンパクト/青)
    本体EA998BB-42 : ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付/黄)
    本体EA998BB-43 : ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付/青)
    本体EA998BB-37 : ヘルメット(エアライトS/通気孔付/黄)
    本体EA998BB-38 : ヘルメット(エアライトS/通気孔付/青)
    本体EA998BB-47 : ヘルメット(エアライトS/シールド・通気孔付/黄)
    本体EA998BB-48 : ヘルメット(エアライトS/シールド・通気孔付/青)
    本体EA998BB-102 : ヘルメット(エアライトS/通気孔付/黄)
    本体EA998BB-103 : ヘルメット(エアライトS/通気孔付/青)
    本体EA998BB-107 : ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付/黄)
    本体EA998BB-108 : ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付/青)
    本体EA998BB-82 : ヘルメット(エアライト・白/グレー)
    本体EA998BB-83 : ヘルメット(エアライト・黄/オレンジ)
    本体EA998BB-92 : ヘルメット(エアライトS/超軽量/黄)
    本体EA998BB-93 : ヘルメット(エアライトS/超軽量/青)
    本体EA998BB-97 : ヘルメット(エアライトS/黄)
    本体EA998BB-98 : ヘルメット(エアライトS/青)
    本体EA998BA-1 : 防災用ヘルメット(回転式/オレンジ)
    本体EA998BA-2 : 防災用ヘルメット(回転式/青)
    本体EA998BB-31 : ヘルメット(エアライトS/軽量コンパクト/白)
    本体EA998BB-36 : ヘルメット(エアライトS/通気孔付/白)
    本体EA998BJ-2 : ヘルメット(遮熱・通気孔付・白/灰)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2156ページ
    • エスコ便利カタログ2157ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top