すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FF-1

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

仕様

メーカー藤井電工型番TH-508-OH93SV-OT-R23
サイズM適応身長160~190cm
サイズ(mm)肩ベルト:幅45
胸ベルト:幅30
腿ベルト:幅45
重量約2,050g
ランヤード仕様自動巻取式シングル 15(W)mm×1,600(L)mmロープ材質中:ベクトラン
表面:ポリエステル
ベルト材質ポリエステルフック材質アルミ
バックルワンタッチ式ロープサイズ15×1,600mm
ベルト幅45mm耐荷重100kg(装備重量を含む)
カラーブラック腿ベルトV型
ハーネス部レヴォハーネスフック全長:283mm
口開き:50mm
適用ロープ:12mm以下
重量:約370g
巻取式
フックハンガー付
ランヤードを必要な長さで固定でき、巻取りの際も少し引くだけで収納できます。
ロック機構付きで墜落時にも短い落下距離で停止します。
第一種ショックアブソーバ
追加説明改定規格適合品
販売価格

34,600(税抜)/ 38,060円(税込)

カタログ価格

34,600円(税抜)/38,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/23 19:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2233ページ

代替品

EA998KA-11A
  • 品番

    EA998KA-11A

  • コメント

    他メーカー品/胴ベルト付

ウェブカタログ画像
  • 表
  • 裏

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2232ページ
  • エスコ便利カタログ2233ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top