すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998PE-1

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズフリー適応身長150~190cm
サイズ(mm)肩ベルト:幅45
腿ベルト:幅45
重量約1390g
材質ベルト:ポリエステル
連結調節具:アルミニウム
D環:アルミニウム JIS7075
背中プレート:ポリエチレン樹脂
フックハンガー:ポリエチレン樹脂
背あて肩パッド・腿パッド:EVA樹脂
バックルワンタッチ式
背あて肩パット・腿あてパット付
ライトを当てると、ハーネスが反射します。
左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。
墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。
追加説明改定規格適合品
販売価格

23,800(税抜)/ 26,180円(税込)

カタログ価格

23,800円(税抜)/26,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:47現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top