すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999MD-4A

品名 : 1.0kg 消火器セット(自動車用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

セット内容消火器、赤旗、発煙筒、
ライト、収納ケース
【消火器仕様】
・加圧式
・粉末ABC消火器(木材、油、電気火災用)です。
・乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。 
・薬剤量:1.0kg
・総重量:約2.15kg
・全高:約350mm
・全幅:約140mm(ブラケット込み)
・放射時間:約14秒(20℃時)
・放射距離:2~4m(20℃時)
・使用温度範囲:-20~+40℃
・リサイクルシール付
【ライト仕様】
・光源:LED
・電源:単2電池×2本(付属)
・明るさ:約200lx
・サイズ:φ45×185~197mm
販売価格

11,500(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 15:00現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top