すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-151

品名 : 50mm×10m ドレッシングロール

仕様

型番AS5010用途ガーゼ・チューブ等の固定、入浴時の防水・褥瘡予防
サイズ(幅×長さ)50mm×10m材質テープ:ポリウレタンフィルム
粘着剤:アクリル系粘着剤
芯:紙
防水性・透湿性に優れ、皮膚へのストレスを軽減します。
ロールタイプですので、適用部位に合わせてカットできます。
肌になじみやすい素材で柔軟性があり貼りやすい。
※未滅菌ですので、直接創傷部に貼り付けないでください。
販売価格

1,700円(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 06:16現在)

更新
商品入数1販売単位巻
バリエーション一覧
EA999ZZ-151 50mm×10m ドレッシングロール
EA999ZZ-152 75mm×10m ドレッシングロール
EA999ZZ-153 100mm×10m ドレッシングロール
EA999ZZ-154 150mm×10m ドレッシングロール
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top