すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-421

品名 : 6mmx1m EMIシールドスリーブ

仕様

折径6mm全長1m
適合径φ3~φ12mm材質アラミド糸・銅スズめっき
耐熱性600℃
メッシュ構造で伸縮性が高いです。
曲げたり折っても使用可能です。
電磁波シールド性に優れています。
販売価格

930円(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 04:46現在)

更新
商品入数1販売単位巻
バリエーション一覧
EA999ZZ-421 6mmx1m EMIシールドスリーブ
EA999ZZ-422 6mmx10m EMIシールドスリーブ
EA999ZZ-423 15mmx1m EMIシールドスリーブ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top