すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-223

品名 : マルチ手提げバスケット(ブルー)

仕様

品名バスケットバスケット容量18L
サイズ413×300×218mm有効内寸法上部:373×266×204mm
下部:328×220mm
色ブルー材質PP
ショッピングバスケットとしても採用されている安心の耐久性
汚れがつきにくい帯電防止仕様
持ち運びに便利なハンドル付き
別売りの置き台(EA999ZZZ-225)と組み合わせれば、脱衣カゴワゴンとしても活用できます。
販売価格

1,010円(税抜)/ 1,111円(税込)

カタログ価格

1,010円(税抜)/1,111円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 06:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA999ZZ-221 マルチ手提げバスケット(ライトグレー)
EA999ZZ-222 マルチ手提げバスケット(マロン)
EA999ZZ-223 マルチ手提げバスケット(ブルー)
EA999ZZ-224 マルチ手提げバスケット(グリーン)
その他関連
オプションEA999ZZ-225 : マルチ手提げバスケット用置き台
ウェブカタログ画像
  • ※組み合わせて使用する置き台(EA999ZZ-225)は別売です。

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top