すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-213

品名 : [XL] サージカルガウン(25枚)

仕様

サイズXL身幅×身丈750×1340mm
材質SSMMS不織布袖口綿ゴム絞り
腰ひも820mm×1本、630mm×1本滅菌EOG滅菌済(個包装)
AAMIレベル3入数25枚
腕部分や紐の取り付けを超音波で溶着したAAMIレベル3相当のガウンです。
首の後部は面ファスナーで着脱しやすいです。
※本製品は使い捨て製品です。
販売価格

13,300円(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 05:32現在)

更新
商品入数25販売単位箱
バリエーション一覧
EA999ZZ-211 [M] サージカルガウン(25枚)
EA999ZZ-212 [L] サージカルガウン(25枚)
EA999ZZ-213 [XL] サージカルガウン(25枚)
ウェブカタログ画像
25枚入り
  • 25枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top