すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-332

品名 : 23.5cm 静電安全シューズ

仕様

サイズ23.5cm体積抵抗1.0×10^9Ω未満
材質アウトソール:制電配合PU(ポリウレタン)
先芯:ポリカーボネート
規格耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当
クリーン環境で使える面ファスナータイプ安全靴
静電気を防止する導電素材を使用
軽くて歩きやすいので、快適な作業をサポートします。
販売価格

7,260円(税抜)/ 7,986円(税込)

カタログ価格

7,260円(税抜)/7,986円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位足
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA999ZZ-331 23.0cm 静電安全シューズ
    EA999ZZ-332 23.5cm 静電安全シューズ
    EA999ZZ-333 24.0cm 静電安全シューズ
    EA999ZZ-334 24.5cm 静電安全シューズ
    EA999ZZ-335 25.0cm 静電安全シューズ
    EA999ZZ-336 25.5cm 静電安全シューズ
    EA999ZZ-337 26.0cm 静電安全シューズ
    EA999ZZ-338 26.5cm 静電安全シューズ
    EA999ZZ-339 27.0cm 静電安全シューズ
    EA999ZZ-340 27.5cm 静電安全シューズ
    EA999ZZ-341 28.0cm 静電安全シューズ
    EA999ZZ-342 29.0cm 静電安全シューズ
    EA999ZZ-343 30.0cm 静電安全シューズ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※サイズ:23.5cm
    • ※画像は代表画像です。\n※サイズ:23.5cm
    • 静電気を防止する導電素材を使用
    • 軽くて歩きやすいので、快適な作業をサポートします。
    • 面ファスナータイプ
    • 耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top