すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-462

品名 : 574x523x1020mm デシケーター(静電仕様)

仕様

タイプ静電仕様BG・ゴム足外寸法574×523×1020mm
内寸法494×460×970mm棚板寸法490×460mm
棚板取付ピッチ50mm棚板間隔40mm
棚板耐荷重約20kg(1枚あたり)本体重量20kg
材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)
枠:アルミ
棚板:ステンレス
付属品棚板×4枚
シリカゲル皿×1枚
アース接続により静電気の発生を抑制(ステンレス棚板で導通確保)
優れた湿度管理性能で、試料を長期間清潔に保管可能
丈夫で信頼性の高い構造
コンパクトな省スペース設計
販売価格

151,000円(税抜)/ 166,100円(税込)

カタログ価格

151,000円(税抜)/166,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 06:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA999ZZ-461 574x523x 765mm デシケーター(静電仕様)
EA999ZZ-462 574x523x1020mm デシケーター(静電仕様)
EA999ZZ-463 574x523x1085mm デシケーター(静電仕様)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top