詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810MC-12.5

品名 : 12.5x216mm SDSプラスドリルビット/ロング

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 DLSDS12521
商品名 デルタゴンビット SDSプラス 用途 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
刃先径 12.5mm 全長 216mm
有効長 150mm 刃数 3枚刃
シャンク形状 SDSプラスシャンク 適応機種 ハンマードリル
ロングサイズ
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
3条ネジ形状
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,070 (税抜)/ 3,377 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 03:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0989ページ
バリエーション一覧
EA810MC-4.5 4.5x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-5 5.0x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-5.3 5.3x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-5.5 5.5x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-6 6.0x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-6.4 6.4x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-7 7.0x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-8 8.0x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-8.5 8.5x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-9 9.0x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-10 10.0x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-10.5 10.5x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-12 12.0x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-12.5 12.5x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-12.7 12.7x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-14 14.0x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-14.5 14.5x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-15 15.0x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-16 16.0x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-17 17.0x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-18 18.0x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-19 19.0x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MC-20 20.0x216mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-8 8.0x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-8.5 8.5x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-10 10.0x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-10.5 10.5x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-11 11.0x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-12 12.0x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-12.5 12.5x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-12.7 12.7x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-13 13.0x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-14 14.0x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-14.3 14.3x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-14.5 14.5x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-15 15.0x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-16 16.0x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-16.5 16.5x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-17 17.0x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-17.5 17.5x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-18 18.0x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-19 19.0x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-20 20.0x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-22 22.0x320mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-23 23.0x320mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-24 24.0x320mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-25 25.0x320mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MD-26 26.0x320mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-10 10.0x466mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-10.5 10.5x466mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-12 12.0x466mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-12.5 12.5x466mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-12.7 12.7x466mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-13.5 13.5x466mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-14.5 14.5x466mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-16 16.0x466mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-18 18.0x466mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-19 19.0x466mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-20 20.0x466mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-22 22.0x470mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-23 23.0x470mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-24 24.0x470mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-25 25.0x470mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ME-26 26.0x470mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ML-10 10.0x616mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ML-10.5 10.5x616mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ML-12 12.0x616mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ML-12.5 12.5x616mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810ML-14.5 14.5x616mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MM-10 10.0x1000mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MM-10.5 10.5x1000mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MM-12 12.0x1000mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MM-12.5 12.5x1000mm SDSプラスドリルビット/ロング
EA810MM-12.7 12.7x1000mm SDSプラスドリルビット/ロング
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 3枚刃

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top