品番 : EA52
品名 : [53個組] 工具セット
モデルチェンジ内容
26/04/30 ●セット構成品 ラチェットハンドル変更(NO.57 963)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 53点セット | カッターナイフ | 155mm |
| 5本組ポンチセット | |||
| (+)貫通ドライバー | #2×100・#3×150mm | (-)貫通ドライバー | 6.0×100・8.0×150mm |
| (+)スタビードライバー | #2×39mm | (-)スタビードライバー | 6.0×39mm |
| (3/8”)ソケット(6角) | 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm | (3/8”)ラチェットハンドル | 200mm |
| (3/8”)エクステンションバー | 75・250mm | 片目片口スパナ | 8・10・12・13・14・17・19mm |
| ラジオペンチ | 160mm | ニッパー | 160mm |
| ペンチ | 180mm | コンビネーションプライヤー | 160mm |
| メジャー(ストッパー付) | 16mm×3.5m | レベル(マグネット付) | 230mm |
| ウォーターポンププライヤー | 250mm | ボールピンハンマー | 454g |
| モンキーレンチ | 150・300mm | 六角棒レンチ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
| ケースサイズ | 510×230×300(H)mm(スチール製) | 重量 | 16.4kg |
| 型抜き材質 | ウレタン製 | ||
| ★型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,000 円(税抜)/ 60,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0002ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
