詳細表示

このページのURL:

品番 : EA56B-1

品名 : [59個組]工具セット

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
入組数 59 (1/2”)ソケット(12角) 8・10・12・13・14・17・18・19・20・21・22・24mm
(1/2”)ラチェットハンドル 250mm (1/2”)エクステンションバー 75・125mm
ウォーターポンププライヤー 250mm コンビネーションプライヤー 200mm
ペンチ 200mm ラジオペンチ 160mm
ニッパー 160mm モンキーレンチ 200mm
(+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm
ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm (+)スタビードライバー #2×39mm
(-)スタビードライバー 6.0×39mm めがねレンチ 5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27mm
両口スパナ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm ボールピンハンマー 454g
メジャー 16mm×3.5m バッグサイズ 415(W)×205(D)×280(H)mm
バッグ材質 ポリエステル ソケットホルダー 3/8”×245mm
ツールロール 535×420mm 総重量 約11kg
追加説明
カタログ価格

45,900 円(税抜)/ 50,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:41現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0004ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top