詳細表示

このページのURL:

品番 : EA91B-1

品名 : [79個組] 工具セット(シャッター付)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MK93
ケースサイズ(シャッター付) 1125(W)×145(D)×630(H)mm
(スチール製)
重量 31.5kg
入組み点数 79
〈セット内容〉
(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12mm (3/8”)ソケット(12角) 13mm
(3/8”)ラチェットハンドル 180mm (3/8”)スピンナーハンドル 300mm
(3/8”)エクステンションバー 75・150・270mm (3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm
(3/8”)プラグソケット 16・20.8mm (3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター 29.5mm
(1/2”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24・27mm (1/2”)ラチェットハンドル 250mm
(1/2”)スピンナーハンドル 400mm (1/2”)エクステンションバー 75・150mm
(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプター 35mm めがねレンチ(45°×6°ロング) 10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24mm
めがねレンチ(45°×6°ショート) 7×8・10×12・14×17mm スパナ 5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24mm
片目片口スパナ 5.5・7・8・10・12・13・14・17・19mm (+)樹脂柄ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm
(-)樹脂柄ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm (+)樹脂柄スタビードライバー #2×25mm
(-)樹脂柄スタビードライバー 6.3×25mm (-)割柄ドライバー 10×150mm
(-)ベビードライバー 3×50mm モンキーレンチ 200・300mm
コンビネーションプライヤー 200mm ラジオペンチ 165mm
ニッパー 159mm ウォーターポンププライヤー 250mm
ペンチ 200mm コンビピンハンマー 730g
軸用スナップリングプライヤー 19~30mm 穴用スナップリングプライヤー 19~30mm
スナップリングプライヤー先端クローセット(1セット・10本組) 直型ロングφ1.5mm・2.0mm、平型、曲型φ1.5mm・2.0mmが各1対 T型レンチ 10・12mm
オイルフィルターレンチ φ80~95mm クロスリムレンチ 14×17×19×21mm
壁掛け可能
工場、作業場では工具が整然と吊り下げられ、工具を使う時に探し回る無駄を省く能率的なセットです。
ケースに工具の影絵が施してあるので管理がしやすくなっています。
スライド式のシャッター(施錠可能)がごみやほこりから大切な工具を守ります。
追加説明
カタログ価格

235,000 円(税抜)/ 258,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 17:21現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • ケースに工具の影絵が施してあるので管理がしやすくなっています。
  • スライド式のシャッター(施錠可能)がごみやほこりから大切な工具を守ります。
  • ケース:1125(W)×145(D)×630(H)\n単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top