すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA105BB-80

品名 : [R12・R22・R502] φ80mm 圧力計

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1701LAN
仕様高圧用圧力範囲-0.1~3.0MPa
ゲージ径φ80mm取付ねじ1/8”NPT
温度目盛-70~90℃材質本体:スチール
カバー面:プラスチック
ゲージ厚み29mm
ゼロ調整ねじ付
プロテクターカバー付
文字盤が大きく圧力目盛が読み取りやすくなっております。
R12、R22用
販売価格

3,770円(税抜)/ 4,147円(税込)

カタログ価格

3,770円(税抜)/4,147円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 04:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0021ページ
バリエーション一覧
EA105BB-80 [R12・R22・R502] φ80mm 圧力計
EA106BB-80 [R12・R22・R502] φ80mm 連成計
その他関連
本体EA101BB-2 : [R12・R22・R502] ボールバルブ式ゲージマニホールドキッ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ20ページ
  • エスコ便利カタログ21ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top