すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109NA-55

品名 : 100mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)

仕様

毛幅100mm毛丈20mm
仕様粗面軸径6mm
適応塗面コンクリート、モルタル等適応塗料水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、水性シリコン、弱溶剤シリコン等
毛材質ポリエステルローラーサイズφ37×100mm
用途水性、油性、一般塗料用入数2本
外装用
無泡タイプ
※塗装時に気泡が出にくい構造
長時間作業でもヘタリが少なく、抜群の安定形状。
毛丈が長いので凸凹の粗面塗りに最適です。
ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。
アイコン
販売価格

1,340(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/31 17:42現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0153ページ
バリエーション一覧
EA109NA-55 100mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)
EA109NA-56 150mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)
EA109NA-57 175mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)
ウェブカタログ画像
※画像はEA109NA-56です
  • ※画像はEA109NA-56です

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ152ページ
  • エスコ便利カタログ153ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top