すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KR-21

品名 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.117-223.0
商品名K2バッテリーセット用途電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除など
電源充電式(36Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah)吐出圧力常用:7.4MPa
最大:11.0MPa
吐出水量常用:330L/h
最大:340L/h
給水圧力最大:1.2MPa
サイズ245×303×629(H)mm重量4.5kg(本体のみ)
給水温度最高40℃騒音値75dB
充電時間10時間連続使用時間(満充電時)8分(ブーストモード)
14分(標準モード)
29分(MIXモード)
防水性能IPX5手腕振動値<1.9m/s2
付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター
コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。
洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース
トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)
高圧ホースの接続が簡単です。(クイックコネクトシステム)
3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。
別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。
二重絶縁
クイックカップリング仕様
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
アイコン
販売価格

78,100円(税抜)/ 85,910円(税込)

カタログ価格

78,100円(税抜)/85,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/16 04:29現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2433ページ
その他関連
部品EA115KA-65A : 450mm [家庭用]サイクロンジェットノズル
部品EA115KA-83 : [家庭用]トリガーガン
部品EA115KA-93 : 445mm [家庭用]1ジェットノズル
部品EA115KL-12A : 4m [家庭用]交換用高圧ホース
部品EA115KZ-31 : DC36.0V/5.0Ah [家庭用]リチウムイオンバッテリー
オプションEA115KA : 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット(逆止弁付
オプションEA115KA-1 : 3.0m [家庭用] 自吸ホース(逆止弁付)
オプションEA115KA-1B : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
オプションEA115KA-3C : φ156mm [家庭用]回転ブラシ
オプションEA115KA-6B : 7.5m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-16 : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-16A : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-18A : 15m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-21A : [家庭用]フロア洗浄ブラシ
オプションEA115KA-33 : 10m [家庭用] 高圧フレックスホース
オプションEA115KA-55A : 1.0L [家庭用]高圧洗浄機用カーシャンプー
オプションEA115KA-59 : 1.0L [家庭用]高圧洗浄機用中性洗浄剤
オプションEA115KA-61A : 3.7m [家庭用]延長パイプ(高圧洗浄機用)
オプションEA115KZ-32 : 36.0V [家庭用]急速充電器
オプションEA115KA-60B : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット
ウェブカタログ画像
  • 用途:車に
  • 用途:外壁に
  • 二重絶縁構造になっておりアース不要です。

商品動画

youtubeケルヒャー公式youtubeケルヒャー公式

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top