すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123CH-11B

品名 : 60- 600kPa タイヤゲージ&チャック(乗用車・バン用)

測定・充てん・排気の1台3役!
信頼の日本製により高精度・高品質

仕様

メーカー旭産業型番AGE-600R-F48
商品名ゲージボタルEX600用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に
適合車種乗用車・バン適応タイヤシングルタイヤ
測定範囲60~600kPa最小目盛10kPa
測定精度±10kPaホース長500mm
チャック全長95mm一次側接続口エアープラグ
チャック側接続ねじメネジG1/4チャック先端シングルチャック(ワンタッチ仕様)
サイズ(W)102×(H)93×(L)735mm重量660g
ソケットチャックはバルブをロックできる爪が付いているため手離し作業が可能です。
ソケットチャックの先端がφ16.5㎜と細く幅広い車種に対応可能。
グリップとレバーの距離を短縮する事で女性でも握りやすく、長時間作業でも疲れにくい曲がりロングレバー
内部機能の改良により空気充てん時のレバーを握る力が従来品比で60%軽減され、腱鞘炎の防止にも。
文字サイズを見直し50kpaごとの目盛位置に〇印と△形状にする事で指針が判断しやすくなりました。
光が少ない場所でも正確に目盛を読むことができる蓄光目盛板を採用しました。
ホース両端に360°回転する継手を使用したねじれ解消ホースで操作性向上。
※バルブステム長さが9mm以下のバルブはご使用できない場合があります。
販売価格

38,100(税抜)/ 41,910円(税込)

カタログ価格

38,100円(税抜)/41,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 12:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0299ページ
バリエーション一覧
EA123CH-11B 60- 600kPa タイヤゲージ&チャック(乗用車・バン用)
EA123CH-12B 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(トラック・バス用)
その他関連
部品EA123CH-101 : 95mm 細口タイヤチャック(乗用車・大型車)
オプションEA123CH-201 : 500mm 替ホース
オプションEA123CH-202 : 1000mm 替ホース
オプションEA123CH-203 : 1500mm 替ホース
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ298ページ
  • エスコ便利カタログ299ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top