すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123CH-121

品名 : 205mm タイヤチャック(トラック・バス/シングルタイヤ用

仕様

メーカー旭産業型番C-C84
用途トラック・バス(シングルタイヤ用)チャック先端シングルチャック(ワンタッチ仕様)
全長205mm接続ねじG1/4”
ゲージボタルEX1200用
オープンタイプ
バルブに押し込むと両爪でかっちりロックするワンタッチ接続の手放しソケットタイプです。
大型車、トラック、バスの前輪シングルタイヤ向け。
チャックの取り外しはノブを引くだけの簡単着脱。
持ちやすいゴムクリップ付
※バルブステムの長さが12mm以下のバルブは使用できない場合があります。
販売価格

14,500(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 12:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0299ページ
その他関連
本体EA123CH-12B : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(トラック・バス用)
本体EA123CH-13 : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(小型・中型トラック
本体EA123CH-14 : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(産業車両用)
本体EA123CH-16 : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用)
本体EA123CH-17 : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(トラック・バス用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ298ページ
  • エスコ便利カタログ299ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top