すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125BW-20

品名 : 6.0/10.0mmx20m 高圧ホース(カプラー付)

仕様

用途高圧用釘打ち機など高圧エアーツール用ホース最高使用圧力(20℃時)2.8MPa
内径×外径6×10mm全長20m
使用温度範囲-10~60℃材質軟質塩化ビニール樹脂
色調緑付属品高圧専用ワンタッチカプラー(スイベルジョイント付き)
柔らかく、滑り抜群で、かつ軽量の為、引っかかりにくく折れを防ぎます
※カプラー形状が通常圧力仕様のものとは異なりますのでご注意下さい。(20型カプラーには適合しません)
※エアータッカー等に使用するコンプレッサー用です。
従来のコンプレッサー・低圧ホースとの接続はできません。
販売価格

17,100円(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/29 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1014ページ
バリエーション一覧
EA125BW-10 6.0/10.0mmx10m 高圧ホース(カプラー付)
EA125BW-20 6.0/10.0mmx20m 高圧ホース(カプラー付)
EA125BW-30 6.0/10.0mmx30m 高圧ホース(カプラー付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 高圧専用ワンタッチプラー(スイベルジョイント)付き
  • 高圧専用ワンタッチプラー(スイベルジョイント)付き
  • エスコ便利カタログ1014ページ
  • エスコ便利カタログ1015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top