すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA472AC-33

品名 : 呼32・38・51兼用 ロータンクゴムフロート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカクダイ型番477-653
配管径呼32・38・51兼用フロート直径68.5mm
くさり長320mm材質EPDM、SUS305相当
ロータンク補修用
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用可能
手が黒くならない、青色ゴム仕様
経年劣化による黒色カーボンの流出がありません。
販売価格

1,140円(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1107ページ

代替品

EA472AC-32A
  • 品番

    EA472AC-32A

  • コメント

    違い:呼51用,フロート径,くさり長等

ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • メンテナンス

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1106ページ
  • エスコ便利カタログ1107ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top