すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928CC-22SA

品名 : 320mm フラットデッキブラシ(1本)

柄が自在に動く!狭い隙間でも入り込んでキレイに磨けるデッキブラシ

仕様

メーカーテラモト型番CL-745-030-0
ブラシ(mm)320×90毛丈(mm)35
全長(mm)1324重量(g)595
材質毛・頭・グリップ:ポリプロピレン
柄:φ22.2アルミパイプ
入数1本
柄が自在に動くので、狭い隙間には縦方向に、低い場所には柄を寝かせてフラットにと、お掃除の幅がグンと広がります。
床面に対して柄を水平にでき、今まで届かなかったところにも届きます。
最適なヘッドポジションで効果的なお掃除ができます。
超斜め植毛
大きく張り出したブラシが、隅々まで汚れを掻き取ります。
また、ヘッド部分で周囲を傷つけることもありません。
販売価格

3,930円(税抜)/ 4,323円(税込)

カタログ価格

3,930円(税抜)/4,323円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2389ページ
バリエーション一覧
EA928CC-21SA 220mm フラットデッキブラシ(1本)
EA928CC-22SA 320mm フラットデッキブラシ(1本)
EA928CC-26A 200mm 交換用ヘッド
EA928CC-27A 300mm 交換用ヘッド
その他関連
部品EA928CC-27A : 300mm 交換用ヘッド
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2388ページ
  • エスコ便利カタログ2389ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top