すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-342

品名 : 750x225mm ダスターモップ(から拭き用/グレー)

仕様

メーカーテラモト型番CL-315-160-0
モップサイズ750×225mm色グレー
材質ポリエチレン、ナイロン、ポリプロピレン重量145g
適合ハンドルEA928AB-332
別売のEA928AB-329を使用すると、EA928AB-140A~-180Cのハンドルにも適合します。
から拭き用
フリンジ付でコーナーのホコリも絡めてお掃除できます。
面ファスナーにより糸の着脱が簡単
面ファスナーにより糸の着脱が簡単でメンテナンス時の糸ズレや糸ハズレが少なく、効率的に作業が行えます。
また、洗って繰り返し使用することが可能でコストパフォーマンスにも優れた使う人にやさしいモップ糸です。
2種類の繊維(ソフト&ハード)で、洗剤なしでホコリや皮脂などの汚れを軽い力ですっきりお掃除できます。
ソフトなマイクロファイバー
(超極細繊維)が、清掃面に付いた細かいホコリをしっかりかき取り、繊維内に取り込みます。
ハードな毛が床との摩擦を軽減し、軽い力でラクにお掃除することができます。
販売価格

2,750円(税抜)/ 3,025円(税込)

カタログ価格

2,750円(税抜)/3,025円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/29 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2374ページ
バリエーション一覧
EA928AB-341 600x225mm ダスターモップ(から拭き用/グレー)
EA928AB-342 750x225mm ダスターモップ(から拭き用/グレー)
その他関連
オプションEA928AB-332 : 600x 89mm モップハンドル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2374ページ
  • エスコ便利カタログ2375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top