すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153AH-4B

品名 : Rc 1/2" F.R.L.ユニット

仕様

取付ねじRc1/2”フィルター5μm
排出方法コック式重量440g
オイル容量125ml使用温度5~60℃
調整圧力範囲0.049~0.97MPa最高使用圧力1MPa
面間240mm
販売価格

8,840円(税抜)/ 9,724円(税込)

カタログ価格

8,840円(税抜)/9,724円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/05 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1016ページ
バリエーション一覧
EA153AH-2B Rc 1/4" F.R.L.ユニット
EA153AH-3B Rc 3/8" F.R.L.ユニット
EA153AH-4B Rc 1/2" F.R.L.ユニット
その他関連
部品EA153AD-4A : Rc 1/2" エアーフィルター
部品EA153AC-4B : Rc 1/2" エアーレギュレーター
部品EA153AE-4A : Rc 1/2" エアールブリケーター
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1016ページ
  • エスコ便利カタログ1017ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top