すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA822H-76

品名 : 76mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)

仕様

メーカーボッシュ型番DHS-076C
磁器タイルなどの穴あけ作業に
刃先径76mm
ホールソーシャンク(EA822H-101、-102、旧-103)をご使用下さい。
有効長20mm
販売価格

9,690円(税抜)/ 10,659円(税込)

カタログ価格

9,690円(税抜)/10,659円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0949ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA822H-19 19mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    EA822H-20 20mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    EA822H-22 22mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    EA822H-25 25mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    EA822H-29 29mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    EA822H-32 32mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    EA822H-38 38mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    EA822H-41 41mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    EA822H-44 44mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    EA822H-54 54mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    EA822H-57 57mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    EA822H-60 60mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    EA822H-65 65mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    EA822H-68 68mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    EA822H-70 70mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    EA822H-76 76mm ダイヤモンドホールソー(磁器タイル用/替刃のみ)
    その他関連
    本体EA822H-103A : [EA822H-19-76用] ホールソーシャンク(SDSプラス)
    本体EA822H-101A : [EA822H-19-76用] ホールソーシャンク(8.7mm)
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズが異なります。
    • ※品番によりサイズが異なります。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ948ページ
    • エスコ便利カタログ949ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top