すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153CA-2

品名 : Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

仕様

メーカー日本精器型番BN-3RT21F-8-GB
取付ねじRc1/4”呼び口径8A
使用圧力0~1.0MPa設定圧力0.05~0.85MPa
耐圧力1.5MPa使用流体空気
ろ過度5μmドレン貯液量12cm3
周囲温度5~60℃全高156mm
面間40mm重量350g
減圧弁とフィルタを一体にしたフィルタ付減圧弁(F.R.ユニット)
圧力計、ブラケット付
販売価格

6,730円(税抜)/ 7,403円(税込)

カタログ価格

6,730円(税抜)/7,403円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/11/05 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1014ページ
その他関連
部品EA729-2 : R 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計
ウェブカタログ画像
  • ブラケット寸法

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1014ページ
  • エスコ便利カタログ1015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top