すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637DB-3

品名 : 220-340mm/90kN ステップブロック

耐磨耗仕上げ

仕様

Hサイズ(最小)220mmHサイズ(最大)340mm
クランプ能力90kNAサイズ80mm
Bサイズ80mm材質焼入鋼、耐摩耗仕上
重量5900g
販売価格

18,100円(税抜)/ 19,910円(税込)

カタログ価格

18,100円(税抜)/19,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/05 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0655ページ
バリエーション一覧
EA637DB-1 110-150mm/40kN ステップブロック
EA637DB-2 155-220mm/60kN ステップブロック
EA637DB-3 220-340mm/90kN ステップブロック
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ654ページ
  • エスコ便利カタログ655ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top