すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153CD-33A

品名 : Rc 3/8" F.R.L.ユニット

仕様

メーカー日本精器型番BN-2501B-10-GB
取付ねじRc3/8”呼び口径10A
使用流体空気使用圧力0.05~1.0MPa
設定圧力0.05~0.85MPa耐圧力1.5MPa
貯油量200mlドレン貯液量100cm3
ろ過度40μm周囲温度5~60℃
面間240mm重量1.5kg
付属品圧力計、ブラケット
大容量ねじ込みタイプ
販売価格

19,300円(税抜)/ 21,230円(税込)

カタログ価格

19,300円(税抜)/21,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1015ページ
バリエーション一覧
EA153CD-32A Rc 1/4" F.R.L.ユニット
EA153CD-33A Rc 3/8" F.R.L.ユニット
EA153CD-34A Rc 1/2" F.R.L.ユニット
その他関連
部品EA153C-23 : Rc 3/8" エアーレギュレーター
部品EA153CB-23 : Rc 3/8" エアーフィルター
部品EA153CC-23A : Rc 3/8" ルブリケータ
部品EA729-3 : R 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1014ページ
  • エスコ便利カタログ1015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top