すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA161VA-11

品名 : 5,000spm/270mm エアーソー

仕様

ストローク数5000spm全長270mm
重量980gストローク長10mm
使用圧力0.63MPaエアー消費量220L/min
吸入口1/4”使用コンプレッサー2.2kW以上
付属品エアソーブレード(24T)、セーバーソーブレード(152mm×18T)、プラグ、六角棒レンチ
エアソーブレード・セーバーソーブレードの両方を装着できます。
販売価格

15,600(税抜)/ 17,160円(税込)

カタログ価格

15,600円(税抜)/17,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/08/21 10:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1001ページ
その他関連
オプションEA161LN-118 : 100㎜x 18T エアーソーブレード(5枚)
オプションEA161LN-124 : 100mmx 24T エアーソーブレード(5枚)
オプションEA161LN-132 : 100mmx 32T エアーソーブレード(5枚)
オプションEA161LN-18 : 100㎜x 18T エアーソーブレード(25枚)
オプションEA161LN-32 : 100㎜x 32T エアーソーブレード(25枚)
ウェブカタログ画像
  • スピード調節ねじ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1000ページ
  • エスコ便利カタログ1001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top