すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA162KW-80

品名 : #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)

仕様

メーカー三共理化学(FUJISTAR)型番HNJD
商品名ハイピッチペーパーHN用途金属、木工、その他各種研磨作業用
粒度#80直径φ125mm
基材Cw砥粒AA
穴形状穴有入数50枚
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ
目詰まりが少なくロングライフ
薄手で柔軟な使用感
熱に強い接着剤を使用しています。
乾式研磨のみ対応
追加説明●EA809PRには使用できません(2008/03/17)
アイコン
販売価格

4,940円(税抜)/ 5,434円(税込)

カタログ価格

4,940円(税抜)/5,434円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/01 01:01現在)

更新
商品入数50販売単位箱
カタログページ0968ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA162KW-40A #40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162KW-60A #60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162KW-80A #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162KW-100A #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162KW-120AB #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162KW-180AB #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162KW-240AB #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162KW-40 #40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
    EA162KW-60 #60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
    EA162KW-80 #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
    EA162KW-100 #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
    EA162KW-120B #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
    EA162KW-180B #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
    EA162KW-240B #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
    その他関連
    本体EA162KJ-2 : 9,500rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー
    本体EA162KH-12 : 9,000rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー
    ウェブカタログ画像
    ※50枚入り
    ※画像は代表画像です
    • ※50枚入り\n※画像は代表画像です
    • ※50枚入り\n※画像は代表画像です
    • 穴形状
    • エスコ便利カタログ968ページ
    • エスコ便利カタログ969ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top