すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA200M

品名 : 4-16mm フレアーリングツール(ミリサイズ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適合銅管外径4・6・8・10・12・14・16mmサイズ190×90×130(H)mm
重量1.42kg
なまし銅管対応
偏芯コーン付
45°用
ミリサイズは冷媒配管用ではありません。
販売価格

16,700(税抜)/ 18,370円(税込)

カタログ価格

16,700円(税抜)/18,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/02 04:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA206M
  • 品番

    EA206M

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA200 3/16"-3/4" フレアーリングツール
EA200M 4-16mm フレアーリングツール(ミリサイズ)
EA200S 1/4"-1/2" フレアーリングツール(ショートバー付)
その他関連
オプションEA200CS : フレアーリングツールケース
部品EB200-1 : (EA200用) フレア-コ-ン
部品EB200-3 : (EA200用) クランプハンドル
部品EB200-4 : (EA200用) 上部ハンドル
部品EB200-5 : (EA200用) フレアーコーン&ベアリング
部品EB200-6 : (EA200用) メ-ンシャフト
部品EB200-7 : (EA200.EA200E用) スラストベアリング
部品EB200-10 : (EA200用) クラッチピン
部品EB200-10S : (EA200用) スプリングピン(ハンドル部)
部品EB200-11 : (EA200用) バネ&ホルダ-
部品EB200-12 : (EA200用) ニ-ドルベアリング
部品EB200-13 : (EA200用) ヨ-ク内カラ-
部品EB200-14 : (EA200用) カラ-止めピン
部品EB200-15 : (EA200) シャフト用ニードルベアリング
部品EB200-16 : (EA200用) プランジャーピン
部品EB200-17 : (EA200用) フィ-ルドスクリュ-
部品EB200-18 : (EA200用) メインシャフトスプリング
部品EB200M-2 : (EA200M用) クランプバ-
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top