すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA203S

品名 : 4.5-28.5mm パイプカッター(ステンレス管用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません

仕様

適用ステンレス管適合管外径4.5~30mm(3/16”~1・1/8”)
全長122mm重量241g
スペア替刃1枚付
ボディはアルミダイカスト製でとても軽く長時間使用しても疲れません。
販売価格

5,020(税抜)/ 5,522円(税込)

カタログ価格

5,020円(税抜)/5,522円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/19 22:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA203TA-4
  • 品番

    EA203TA-4

  • コメント

    3/16\"-1・1/8\" (4-28mm)

その他関連
オプションEA203-11 : 替刃(EA203,G,S用・銅管用/5枚)
部品EA203-13 : 替刃(EA203,G,S用・ステンレス管用/5枚)
部品EB203-4 : (EA203用) ブレードホルダ-
部品EB203-7 : (EA203用) 丸ナット
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top