すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304AS-2

品名 : [EA304AF,AH用] マイクロ半田ごて

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FM2032-81
EA304AF、AH、旧EA304AN用マイクロ半田ごて
※こて先は取寄せになります。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適
消費電力48W
販売価格

8,210(税抜)/ 9,031円(税込)

カタログ価格

8,210円(税抜)/9,031円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 10:55現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA304AH-1 24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用)
EA304AS-2 [EA304AF,AH用] マイクロ半田ごて
EA304AS-5 [EA304AF,AF-10,AG,AH用] 窒素ガス半田ごて
EA304AS-6 [EA304AH用] 高熱容量半田ごて
EA304AS-7 [EA304AH用] 高熱容量窒素ガス半田ごて
その他関連
本体EA304AF : AC100V/ 75W 半田ごて(コントローラー付)
本体EA304AH : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top