すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA334BG-203

品名 : 2050mmx 3m 溶接作業用フィルム(緑色)

仕様

サイズ2.05×3厚み0.35mm
ダークグリーン全光線透過率1%
材質塩化ビニールフィルム(防炎)重量2.7kg
溶接・溶断などの際に発生するアーク光の有害な紫外線から、周辺作業者の眼を保護します。
本商品は、難燃性フィルムのみです。枠は付属しません。
溶接作業周りに、カーテンのようにご使用下さい。
【透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。】
・イエロー(全光線透過率74%)
 外部から作業状況を良く確認したい時、作業から離れたところで使う時
・ブルー (全光線透過率33%)
 外部の作業からある程度確認し、近くで作業する時
・ダークグリーン (ダークグリーン1%)
 非常に多量の溶接光が発生する時
優れた難燃性を持つ防炎認定商品です。
RoHS2.0対応品
※レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
販売価格

14,300(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/23 03:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0083ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA334BG-103 2050mmx 3m 溶接作業用フィルム(黄色)
    EA334BG-203 2050mmx 3m 溶接作業用フィルム(緑色)
    EA334BG-503 2050mmx 3m 溶接作業用フィルム(青色)
    EA334BG-105 2050mmx 5m 溶接作業用フィルム(黄色)
    EA334BG-205 2050mmx 5m 溶接作業用フィルム(緑色)
    EA334BG-505 2050mmx 5m 溶接作業用フィルム(青色)
    EA334BG-110 2050mmx10m 溶接作業用フィルム(黄色)
    EA334BG-210 2050mmx10m 溶接作業用フィルム(緑色)
    EA334BG-510 2050mmx10m 溶接作業用フィルム(青色)
    EA334BG-305 1x 5mx0.7mm 溶接作業用フィルム(黄色)
    EA334BG-310 1x10mx0.7mm 溶接作業用フィルム(黄色)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※使用例\n本商品は「フィルムのみ」枠は付属しません。

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ82ページ
    • エスコ便利カタログ83ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top