すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA350XC-23

品名 : 1・1/2B-6B ねじ切機用カッター替刃(ステンレス管用)

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番135077
用途ステンレス管用刃幅19㎜
刃長38㎜重量31g
入数1枚
電動ねじ切り機(EA350X-7、EA350XB-1、EA350XC-2B、-5)用 カッター替刃
販売価格

3,790円(税抜)/ 4,169円(税込)

カタログ価格

3,790円(税抜)/4,169円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 18:21現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0190ページ
バリエーション一覧
EA350XC-21 1・1/2B-6B ねじ切機用パイプカッター替刃
EA350XC-22 3/4B-1B ねじ切機用パイプカッター替刃
EA350XC-23 1・1/2B-6B ねじ切機用カッター替刃(ステンレス管用)
EA350XC-24 3/4B-1B ねじ切機用カッター替刃(ステンレス管用)
その他関連
本体EA350X-7 : 1/4"-1・1/2"(40A) 電動ねじ転造機(小型)
本体EA350XB-1 : 1/4"- 2"(50A) 電動ねじ切機
本体EA350XC-2B : 1/4"- 3"(80A) 電動ねじ切機
本体EA350XC-5 : 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機
ウェブカタログ画像
入数:1枚
※画像は代表画像です
  • 入数:1枚\n※画像は代表画像です
  • 使用イメージ\n※本商品は替刃のみです。
  • エスコ便利カタログ190ページ
  • エスコ便利カタログ191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top