すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA350XC-25

品名 : ねじ切機用超硬カッター替刃

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番170310
刃幅1.6㎜刃長65㎜
重量55g入数1枚
電動ねじ切り機(EA350XB-2、EA350XC-3、EA350XC-6)用 超硬カッタ替刃
販売価格

15,500円(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 18:21現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0190ページ
その他関連
本体EA350XB-2 : 1/4"-2"(50A) 電動ねじ切機(超硬カッタ付)
本体EA350XC-3 : 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機(超硬カッタ付)
本体EA350XC-6 : 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機(超硬カッタ付)
ウェブカタログ画像
入数:1枚(替刃のみ)
  • 入数:1枚(替刃のみ)
  • エスコ便利カタログ190ページ
  • エスコ便利カタログ191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top