すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA351GP-50

品名 : 50A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)

仕様

呼び径50A厚み1.5mm
使用温度範囲水系流体:-200~215℃
油系・ガス系流体:-200~260℃
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
適用流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど最高圧力水系・油系流体:4.0MPa
ガス系流体:1.0MPa
全面形パッキン
JIS5K
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます
傷が付きにくく、柔軟性に優れます
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます
販売価格

1,120円(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/25 10:02現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1462ページ
数量:

この商品には、64点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA351GT-50
    バリエーション一覧
    EA351GP-10 10A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GP-15 15A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GP-32 32A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GP-50 50A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GP-65 65A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GP-80 80A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GP-100 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GP-150 150A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GR-10 10A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GR-15 15A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GR-25 25A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GR-32 32A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GR-40 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GR-50 50A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GR-65 65A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GR-80 80A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GR-100 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GR-150 150A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GS-10 10A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GS-20 20A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GS-25 25A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GS-32 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GS-40 40A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GS-50 50A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GS-65 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GS-80 80A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GS-125 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GS-150 150A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351GT-10 10A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GT-15 15A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GT-20 20A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GT-25 25A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GT-32 32A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GT-40 40A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GT-50 50A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GT-65 65A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GT-80 80A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GT-100 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GT-125 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GT-150 150A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GV-10 10A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GV-15 15A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GV-20 20A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GV-25 25A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GV-32 32A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GV-40 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GV-50 50A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GV-65 65A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GV-80 80A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GV-100 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GV-125 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GV-150 150A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GW-10 10A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GW-15 15A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GW-20 20A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GW-25 25A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GW-32 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GW-40 40A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GW-50 50A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GW-65 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GW-80 80A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GW-100 100A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GW-125 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    EA351GW-150 150A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA351GP-65です。
    • ※画像はEA351GP-65です。
    • ゴムの種類

    資料

    サイズ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1462ページ
    • エスコ便利カタログ1463ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top