すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AB-223

品名 : [LL] 手袋・耐切創(PUコート)

仕様

メーカー東和コーポレーション(TOWA)型番178
商品名EVOカットレジストサイズLL
材質樹脂部:ポリウレタン
繊維部:高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
全長(mm)255
掌周り(mm)212中指長さ(mm)85
厚み(mm)1.3カラー本体:ホワイト
裾:ベージュ
用途ガラス工業、自動車工業、非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てに。
EN388:2016 耐切創レベルXE
18ゲージ
高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。薄くなるほど弱くなるという課題を解消しました。
編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
販売価格

1,710(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/31 21:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2186ページ
ウェブカタログ画像
※画像はEA354AB-222です
  • ※画像はEA354AB-222です
  • エスコ便利カタログ2186ページ
  • エスコ便利カタログ2187ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top