すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA439A-92

品名 : 25x900mm フラットバー

仕様

幅25mm厚み2.3mm
全長900mm穴径40×7.0mm
材質スチール(ユニクロメッキ)重量約300g
入数1本
JIS G3101に適合しています。
販売価格

1,420円(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/24 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1120ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA439A-41 19x400mm フラットバー
    EA439A-91 19x900mm フラットバー
    EA439A-181 19x1800mm フラットバー(5本)
    EA439A-42 25x400mm フラットバー
    EA439A-92 25x900mm フラットバー
    EA439A-182 25x1800mm フラットバー(5本)
    EA439A-43 36x400mm フラットバー
    EA439A-93 36x900mm フラットバー
    EA439A-183 36x1800mm フラットバー(5本)
    その他関連
    関連商品EA439AB-92 : 30.6x11x900mm チャンネル(穴付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • t:2.3  A:25  D:40  D2:7.0\nL:900(単位mm)

    資料

    サイズ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1120ページ
    • エスコ便利カタログ1121ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top